Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 Challenger OC PCIe x8 HDMI®, DisplayPort Übertaktet / Overclocked


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048206-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA41ZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483942037
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ASRock Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 Challenger OC PCIe x8 HDMI®,DisplayPort Übertaktet / Overclocked

ASRock RX 7600

GPU-Takt Base 1770 MHz / GPU-Takt Boost 2695 MHz
AMD Radeon RX 7600 Challenger OC
Schnittstellen HDMI®,DisplayPort
mit

Ausstattung:
Grafikprozessorenfamilie: AMD
GPU: Radeon RX 7600
Prozessortaktfrequenz: 1770 MHz
Separater Grafik-Adapterspeicher: 8 GB
Grafikkartenspeichertyp: GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle: 128 Bit
Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel
DirectX-Version: 12 Ultimate
OpenGL-Version: 4.6
Schnittstelle: PCI Express x8 4.0
Kühlung: Aktiv
Anzahl Lüfter: 2 Lüfter

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 2048 · Anzahl unterstützter Monitore: 4 · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 8pol. PCIe · Bus-System: PCIe x8 · CUDA: Nein · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · GPU-Takt Base: 1770 MHz · GPU-Takt Boost: 2695 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: AMD · Grafikkarten-Besonderheiten: Übertaktet / Overclocked · Grafikkarten-Modell: RX 7600 · Grafikkarten-Serie: AMD Radeon · Grafikkarten-Version: Challenger OC · HDCP: Ja · Kühlung: Aktiv · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 269.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 131.8 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen-Version: PCI Express 4.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher-Anbindung: 128 Bit · Systemstromversorgung (min.): 550 W · Übertragungsrate: 18 GBit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
131.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.3 mm
Produktabmessung, Breite:
269.2 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Marke:
ASRock
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen-Version:
PCI Express 4.0
CUDA:
Nein
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
AMD
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Besonderheiten:
Übertaktet / Overclocked
Grafikkarten-Modell:
RX 7600
HDCP:
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort
OpenGL-Version:
4.6
GPU-Takt Boost:
2695 MHz
Systemstromversorgung (min.):
550 W
Anzahl unterstützter Monitore:
4
Speicher-Anbindung:
128 Bit
Übertragungsrate:
18 GBit/s
GPU-Takt Base:
1770 MHz
Anzahl Stream-Prozessoren:
2048
Bus-System:
PCIe x8
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 8pol. PCIe
Grafikkarten-Version:
Challenger OC
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, ASRock, 90-GA41ZZ-00UANF, Chipsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 231,58*
€ 263,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 235,51*
€ 267,16*
€ 3,50*
ab € 241,98*
€ 274,63*
€ 6,78*
ab € 254,06*
€ 284,69*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 261,35*
€ 291,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,27*
€ 345,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.