Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-886275 Herst.-Nr.: XP688AA EAN/GTIN: 0885631760673 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP DMS-59 to Dual DisplayPort Kit - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (W) bis DMS-59 (M) - für Elite Slice for Meeting Rooms G2; ENVY 27, 750; ENVY Curved 34; Pavilion 24, 27 | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | XP688AA | EAN/UPC | 8856317606730 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP DMS-59 to Dual DisplayPort Kit - DisplayPort-Adapter | Typ | DisplayPort-Adapter | Anschluss | 2 x DisplayPort - weiblich | Stecker (zweites Ende) | DMS-59 - männlich | Entwickelt für | HP 6300, 6305, Elite 8300; Elite Slice for Meeting Rooms G2; EliteDesk 700 G1, 800 G1; ENVY 27, 750; ENVY Curved 34; Flexible t610, t620; Pavilion 24, 27; ProDesk 600 G1 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Adapter | | | Konnektivität | | Anschluss | 2 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | Stecker (zweites Ende) | DMS-59 - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite HP EliteDesk 700 G1, 800 G1 (SFF, Tower) HP ENVY 27-b100la, 27-b101la, 27-b105na, 27-b105nl, 27-b107na, 27-b109na, 27-b112nf, 27-b145se, 27-b155qd, 27-b180nz, 27-b199nz, 750-478nz, 750-537cb, 750-545xt, 750-567cb HP ENVY Curved 34-b000ng, 34-b004la, 34-b010nl, 34-b013nf, 34-b051ng, 34-b071ns, 34-b080nl HP Flexible t610, t610 PLUS, t620 PLUS HP Pavilion 24-b017c, 27-a002la, 27-a021, 27-a031 HP ProDesk 600 G1 HP Compaq 6300 Pro, 6305 Pro, Elite 8300 (CMT, SFF) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | DisplayPort-Adapter | Anschluss: | 2 x 20-poliger DisplayPort - weiblich | Stecker (zweites Ende): | DMS-59 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dms59, displayport, dual, xp688aa, slice, envy, adapter, inc., displayportadapter, elite, meeting, rooms, 750;, curved, pavilion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,65* | € 27,45* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,21* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|