Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoVISION Inno3D GeForce RTX4060 Ti 8GB Twin X2 - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 8GB GDDR6 - PCIe 4,0 x8 - HDMI, 3 x DisplayPort (N406T2-08D6-171153N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inno3D N406T2-08D6-171153N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Inno3D N406T2-08D6-171153N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Inno3D N406T2-08D6-171153N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Inno3D N406T2-08D6-171153N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     2753I-8851922
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N406T2-08D6-171153N
EAN/GTIN:
     4895223103197
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Übersicht

Kurzinfo  Inno3D GeForce RTX4060 Ti 8GB Twin X2 - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 8 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 - HDMI, 3 x DisplayPort
Gruppe  Videokarten
Hersteller  InnoVISION
Hersteller Art. Nr.  N406T2-08D6-171153N
EAN/UPC  4895223103197

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inno3D GeForce RTX4060 Ti 8GB Twin X2 - Grafikkarten - GeForce RTX 4060 Ti - 8 GB
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Arbeitsspeicher  8 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit  18 Gbps
Core Clock  2310 MHz
Boost-Takt  2535 MHz
CUDA-Kerne  4352
Speicherschnittstelle  128-bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  3 x DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.2 cm x 25 cm x 11.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Core Clock  2310 MHz
Boost-Takt  2535 MHz
CUDA-Kerne  4352
VR-Unterstützung  Ja
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  3 x DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Besonderheiten  NVIDIA GPU Boost, Nvidia GeForce ShadowPlay, NVIDIA G-Sync-fähig, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, Nvidia Studio, NVIDIA FreeStyle, 5. Gen. NVIDIA Decoder, NVIDIA Omniverse, belüftete Rückwand, Resizable BAR, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, 8. Gen. NVIDIA Encoder, NVIDIA Canvas, Kupfersockel, 88 mm Scythe Lüfterschaufeln, HDCP
  
Arbeitsspeicher  
Grösse  8 GB
Technologie  GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit  18 Gbps
Busbreite  128-bit
Bandbreite  288 GBps
  
Systemanforderungen  
Erfoderliche Leistungsversorgung  550 W
Zusätzliche Anforderungen  Angrenzender PCI-Steckplatz, 8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Breite  4.2 cm
Tiefe  25 cm
Höhe  11.8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten
Bustyp:
PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Core Clock:
2310 MHz
Boost-Takt:
2535 MHz
CUDA-Kerne:
4352
VR-Unterstützung:
Ja
Max Auflösung:
7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Schnittstellen:
3 x DisplayPort , HDMI
API-Unterstützung:
Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Grösse:
8 GB
Technologie:
GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
18 Gbps
Busbreite:
128-bit
Bandbreite:
288 GBps
Erfoderliche Leistungsversorgung:
550 W
Kennzeichnung:
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Breite:
4.2 cm
Tiefe:
25 cm
Höhe:
11.8 cm
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, 4060, inno3d, geforce, twin, gddr6, rtx4060, hdmi, 171153, n406t208d6171153n, grafikkarten, n406t2, 08d6, 171153n, pcie, displayport, grafikkarte, 8192, dlss, 4060ti, 3xdp, 0835168003217, nvidia, x2 8gb, eine, fortschrittliche, nvidiagpu
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 331,93*
€ 365,51*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 337,30*
€ 369,84*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 342,22*
€ 374,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 341,94*
€ 374,90*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,56*
€ 389,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.