Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB Twin X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB Twin X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB Twin X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB Twin X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 4060TI 8GB Twin X2
Artikel-Nr.:
     1410-74732
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N406T2-08D6-171153N
EAN/GTIN:
     835168003217
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: N406T2-08D6X-171153N

- Chipsatz: GeF. RTX 4060 TI

- DirectX12 Ultimate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 16

- Speicher: 12GB GDDR6X

- Memory interface: bit

- CUDA Cores: 5888

- Core clock: 1920 MHz / Boost: 2505 MHz

- Memory clock: 21.0 Gbps

- Kühler: aktiv (2-slot fan), Dual cooler, white LED Logo,

Multifunctional Backplate

- Connectors: 1xHDMI 2.1, 3xDP 1.4a

- Real-Time Ray Tracing

- 3rd Generation Ray Tracing Cores

- 4th Generation Tensor Cores

- Nvidia DLSS 3

- Nvidia GeForce Experience

- Nvidia Ansel

- Nvidia Highlights

- Nvidia G-SYNC Ready

- Game Ready Drivers

- Nvidia Ada Lovelace



Zubehör:

Installation Guide

16 Pin to 2x PCIe 8-Pin Power Cable



Abmessungen: 250 x 118 x 42 mm

Ext. Power connector: 1x PCIe Gen5 16-pin
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 338,43*
€ 369,46*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 342,45*
€ 374,34*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 340,61*
€ 374,63*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 340,36*
€ 374,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 343,33*
€ 377,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,46*
€ 439,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.