| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8851746 Herst.-Nr.: 10236030 EAN/GTIN: 4031909025425 |
| |
|
| | |
| Rademacher Rollladenmotor premium smart - m30 - • Selbstlernender Funk-Rohrmotor mit Sanftanschlag • Reversierung nach Hinderniserkennug zum Freifahren des Hindernisses • Reversierung nach Blockierung zum Freifahren der Blockade • Fliegengittertür-Schutz in Kombination mit Gateway premium • Direkte Ansteuerung per Schalter/Taster - Funk-Sender oder per App (10236030) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 30nm, smarthome rohrmotor, 10236030, premium, homepilot, smart, rademacher, funkrohrmotor, rollladenmotor, reversierung, nach, freifahren, funk, rohrmotor, selbstlernender, sanftanschlag, hinderniserkennug, hindernisses, blockierung, blockade, fliegengittertürschutz, kombination, gateway, direkte, ansteuerung, schalter/taster, funksender, oder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 158,50* | € 195,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 164,15* | € 201,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,02* | € 209,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,88* | € 209,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 172,30* | € 211,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|