Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT premium smart m30 10236030 Funk-Rohrmotor 191 W 30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827209-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10236030
EAN/GTIN:
     4031909025425
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor
HOMEPILOT premium smart m30 10236030 Funk-Rohrmotor 191 W 30 Nm

HOMEPILOT Rollladenmotor premium smart m30

Selbstlernender Funk-Rohrmotor (30 Nm, SW60) mit Sanftanschlag
Reversierung nach Hinderniserkennug zum Freifahren des Hindernisses
Reversierung nach Blockierung zum Freifahren der Blockade
Fliegengittertür-Schutz in Kombination mit Gateway premium
Direkte Ansteuerung vor Ort per Schalter/Taster, Funk-Sender oder in Kombination mit Gateway premium bequem per App

Selbstlernender Funk-Rohrmotor mit Sanftanschlag: Der Rohrmotor premium smart m30 ist ein selbstlernender Funk-Rohrmotor mit Sanftanschlag. Zur einfachen und schnellen Integration in das HOMEPILOT Smart Home verfügt er über eine integrierte Schnittstelle.

Die Bedienung erfolgt durch Funk-Sender und i. V. mit z. B. dem Gateway premium erlangt er umfangreiche Automatikfunktionen wie z. B. dem Astro-/Tages-/Wochenprogramm, der Zufallsfunktion und der Lüftungs-/Sonnenposition.

Das Premium-Antriebsmodell bietet dir bei der Rollladensteuerung die extra Portion Komfort und Sicherheit. Ein integrierter Fliegengitterschutz sorgt für ein Stoppen der Rollladenfahrt sobald eine Fliegengittertür nicht richtig geschlossen ist. Besonders praktisch: Über den Gateway premium schaltest du diese Funktion nach Wunsch ein oder aus. Ebenfalls smart: in der HOMEPILOT App bekomme ich Meldungen z. B. über ein Hindernis oder wenn der Motor blockiert. Auch bei der Ansteuerung deines Rollladenantriebs genießt du die volle Flexibilität: Steuere deine Rollläden oder Markisen per App, über Handsender oder Mehrfachwandtaster.

Durch Plug & Play kann er besonders zeit- und kostensparend installiert werden, denn der Rohrmotor erfordert kein Einlernen der Endpunkte und keine Lernfahrt. Erforderlich für das Selbstlernen sind lediglich starre Wellenverbinder oder Befestigungsfedern sowie Stopper oder eine Stopperleiste. Ob starre Wellenverbinder oder Befestigungsfedern verwendet wurden, erkennt der Motor automatisch.

In Kombination mit Sensoren wie dem Wettersensor smart oder mit dem Gateway premium wird deine Rollladensteuerung smart und du profitierst von umfangreichen Smart Home Funktionen wie dem automatischen Schließen deiner Rollläden bei Regen oder starkem Wind.

Ausstattung:
Inklusive Zubehör: Lager 9440 15 04.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Drehmoment (num): 30 Nm · Drehzahl: 16 U/min · Endabschaltung: elektronisch · Hinderniserkennung: Ja · Leistung (Motor): 191 W · Länge Anschlussleitung: 2.5 m · Produktabmessung, Länge: 546 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP 44
Kurzzeitbetrieb: 4 min
Betrieb bei: -10 °C bis +50 °C
Sendeleistung: max. 10 mW
Rohrdurchmesser: 45 mm
Stromaufnahme: 0,83 A

Lieferumfang:
1 x Rollladenmotor premium smart m30,Antriebslager,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Hinderniserkennung:
Ja
Abmessungen:
(Ø x L) 45 mm x 546 mm
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
546 mm
Marke:
HOMEPILOT
Länge Anschlussleitung:
2.5 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
elektronisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Betriebsspannung:
230 V
Drehmoment (num):
30 Nm
Drehzahl:
16 U/min
Leistung (Motor):
191 W
Produkt-Art:
Funk-Rohrmotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 30nm, smarthome rohrmotor, HOMEPILOT, 10236030, premium smart m30, Fensterantrieb, rolladenmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 152,62*
€ 188,78*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 163,61*
€ 200,81*
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 209,49*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 209,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.