Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC1280XL Value Pack - Druckerpatrone - 1 x Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - für MFC J5910DW, J6510DW, J6710DW, J6910DW (LC1280XLVALBPDR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-883452
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1280XLVALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047562679
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC1280XL Value Pack - Druckerpatrone - 1 x Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - für MFC J5910DW, J6510DW, J6710DW, J6910DW
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC1280XLVALBPDR
Modell  LC1280XL Value Pack
EAN/UPC  5014047562679

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC1280XL Value Pack - Druckerpatrone - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  MFC J5910DW, J6510DW, J6710DW, J6910DW

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.  1
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 2400 Seiten
1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 1200 Seiten
1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 1200 Seiten
1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 1200 Seiten
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Brother MFC J5910DW, J6510DW, J6710DW, J6910DW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kennzeichnung:
ISO 24711
Entwickelt für:
Brother MFC J5910DW, J6510DW, J6710DW, J6910DW

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone brother schwarz, brother druckerpatrone, brother druckerpatrone schwarz, brother, 1280, lc1280xl, lc1280xlvalbpdr, magenta, cyan, gelb, schwarz, pack, value, tintenpatrone, 6510, 6710, 6910, original, mfcj6510dw, mfcj6910dw, mfcj5910dw, mfcj6710dw, 5910, 4erpack, j6910dw, j5910dw, j6510dw, j6710dw, 1280xl
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 94,30*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 99,08*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 76,82*
€ 101,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.