Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-862148 Herst.-Nr.: SNK-P0046P EAN/GTIN: 0672042052127 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Supermicro SNK-P0046P - Prozessorkühler - (Socket 1156) - 1U - für SuperServer 1016, 5016, 5017, 5026 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | SUPER MICRO Computer | Hersteller Art. Nr. | SNK-P0046P | Modell | SNK-P0046P | EAN/UPC | 0672042052127 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Supermicro SNK-P0046P - Prozessorkühler - 1U | Produkttyp | Prozessorkühler | Kompatibilität | Socket 1156 | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Entwickelt für | SuperServer 1016I-M6F, 1016I-UF, 5016I-M6F, 5016I-MR, 5016I-MRF, 5016I-MT, 5016I-MTF, 5016I-NTF, 5016I-T, 5016I-TF, 5016I-URF, 5016Ti-TF, 5017C-MF, 5017C-MTF, 5017C-MTRF, 5017C-TF, 5026Ti-BTRF | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Prozessorkühler | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | | Kühlkörper und Lüfter | | Kompatibel mit | Socket 1156 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Supermicro SuperServer 1016I-M6F, 1016I-UF, 5016I-M6F, 5016I-MR, 5016I-MRF, 5016I-MT, 5016I-MTF, 5016I-NTF, 5016I-T, 5016I-TF, 5016I-URF, 5016Ti-TF, 5017C-MF, 5017C-MTF, 5017C-MTRF, 5017C-TF, 5026Ti-BTRF | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Prozessorkühler | Höhe (Rack-Einheiten): | 1U | Kompatibel mit: | Socket 1156 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, Passivkühler, supermicro kühlkörper, cpu lüfter sockel 1151, 0046, snkp0046p, supermicro, p0046p, 5026, 1016, 5016, 5017, 1156, prozessorluftkühler, prozessorluftkhler, prozessor, luftkühler, für:, lga1156, superserver, 1150, 1155, server, kühler, passiv, kühlkörper, intel, 1151, khler, khlkrper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,19* | € 30,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,50* | ab € 23,07* | € 31,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 24,03* | € 33,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 28,92* | € 39,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,31* | € 46,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|