Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1732B - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - Gleichstrom (CS1732B-AT-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-862042
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1732B
EAN/GTIN:
     4710423775060
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CS1732B - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - Gleichstrom
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.  CS1732B-AT-G
Modell  CS1732B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CS1732B - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse - USB
Art  Desktop
Ports  2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
Stromversorgung  DC 5,3 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.7 cm x 14 cm x 5.5 cm
Gewicht  0.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Art  Desktop
Ports  2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  2048 x 1536 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar
Integrierte Peripheriegeräte  USB Hub
Statusanzeiger  Port Status, Auswahl
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  Tastatur / Video / Maus (KVM) : 2 x 15-polig SPHD
2 x USB - Type A
2 x audio - mini-jack
2 x microphone - mini-jack
1 x RJ-11 - Management
2 x USB - Type A
1 x VGA - HD-15
1 x microphone - mini-jack
1 x audio - mini-jack
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  External power adapter
Erforderliche Netzspannung  DC 5,3 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  3.1 Watt
  
Verschiedenes  
Breite  8.7 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  5.5 cm
Gewicht  0.6 kg
Enthaltene Kabel  2 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel
Produktzertifizierungen  DDC-2B
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Art:
Desktop
Ports:
2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2048 x 1536 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale:
Firmware aktualisierbar
Integrierte Peripheriegeräte:
USB Hub
Statusanzeiger:
Port Status, Auswahl
Stromversorgungsgerät:
External power adapter
Erforderliche Netzspannung:
DC 5,3 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
3.1 Watt
Breite:
8.7 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
5.5 cm
Enthaltene Kabel:
2 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel
Produktzertifizierungen:
DDC-2B
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80%
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm, aten, 1732, cs1732b, kvm/audio/usbswitch, desktop, kvmaudiousbswitch, audio, switch, kvm/audio/usb, lokaler, benutzer, gleichstrom, kvmaudiousb, cs1732batg, 2port, ports, kvmp, ps/2, 2fach, ps2usb, usbhub, port, fach, ps/2usb, usbps/2, swaudio
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 90,53*
Frei Haus
ab € 78,05*
€ 98,75*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 76,66*
€ 100,39*
€ 5,90*
ab € 79,94*
€ 101,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,69*
€ 102,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,62*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,83*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,39*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,29*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,49*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.