Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Port KVM-Switch USB-Audio, 2xUSB2.0 HUB, OSD, Kabelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-CS-1732B
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     CS-1732B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuert 2 bzw. 4 USB-PC mit voller Audio-Unterstützung + 2-Port USB2.0 Hub USB kompatible Mouse/Keyboard Unterstützung Summer ON/OFF via Hotkey Firmware Upgrade Funktion Auto Scan Modus Im Lieferumfang: 2(4) Kabelsätze, 1 x DB9-RJ11 Kabel 1.8 m, 1 x PS/2-USB-Adapter
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anzahl der Kameraeingänge:
2
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
Textgenerator:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm, Monitor Umschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,82*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,43*
Zubehör
Aten
2L-5302U
ab € 10,29*
Zubehör
Aten
2L-5303U
ab € 11,49*
Zubehör
Aten
2L-5305U
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.