Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 25cm - UTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken - Rot (95254)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-860635
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
95254
EAN/GTIN:
4040849952548
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Übersicht
Kurzinfo
goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 25 cm - UTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken - Rot
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
95254
Modell
goobay
EAN/UPC
4040849952548
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay Patch-Kabel - 25 cm - Rot
Typ
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie
UTP-Kabel
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Slim, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge
25 cm
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Farbe
Rot
Verpackung
Bulk
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Slim, Copper-Clad Aluminium Wire (CCAW)-Leiter, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge
25 cm
Farbe
Rot
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung
Bulk
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
25 cm
Farbe:
Rot
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung:
Bulk
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Kabel und Adapter
>
Kabel und Adapter divers
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat 6 u/utp 30.00 cm
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
,
95254
,
rj45
,
wentronic
,
goobay
,
patchkabel
,
u/utp
,
geformt
,
ohne
,
haken
,
0.25m
,
2xrj45
,
cable
,
männlich/männlich
,
gold
,
cat6
,
uutp
,
025m
,
mnnlichmnnlich
,
patch
,
kabel
,
2xrj
,
männlich
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
831
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,05*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,56*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 2,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,65*
€ 16,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68687 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68687
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay 68694 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68694
ab € 4,11*
Zubehör
Goobay 68698 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68698
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay 68702 Netzwerkkabel Schwarz 7 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68702
ab € 3,98*
Zubehör
Goobay 95455 Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95455
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 95482 Netzwerkkabel Blau 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95482
ab € 3,24*
Zubehör
Goobay 95483 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95483
ab € 2,73*
Zubehör
Goobay 95487 Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95487
ab € 2,92*
Zubehör
Goobay 95492 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95492
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay 95502 Netzwerkkabel Blau 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95502
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay 95526 Netzwerkkabel Orange 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95526
ab € 2,44*
Zubehör
Goobay 95570 Netzwerkkabel Orange 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95570
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen