Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68687 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 68687 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68687 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 68687 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-64765
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68687
EAN/GTIN:
     4040849686870
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
28/7
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
13247
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,05*
2 Tage
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,12*
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7764*
€ 1,2764*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,01*
€ 1,63*
1 Tag
18
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,27*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95254
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
95256
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
68432
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
92462
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
95453
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.