Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-856492 Herst.-Nr.: 68690 EAN/GTIN: 4040849686900 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - Videoanschluß - HDMI / DVI - DVI-I (W) bis HDMI (W) | Gruppe | Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 68690 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4040849686900 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay Videoanschluß - HDMI / DVI | Kabel | Videoanschluß - HDMI / DVI | Anschluss | DVI-I - weiblich | Stecker (zweites Ende) | HDMI - weiblich | Besonderheiten | Gepresst | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Videoanschluß | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Gepresst | | | Konnektivität | | Anschluss | DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Videoanschluß | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI / DVI | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Gepresst | Anschluss: | DVI kombiniert, 29-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Doppelkupplung, adapter dvi dvi, hdmi doppelkupplung, 68690, hdmi, goobay, weiblich, videoadapter, dvii, wentronic, deltaco, hdmi10a, type, hdmi/dviiadapter, vergoldet, adapter, standardbuchse, schwarz, 19pol., hdmibuchse, 24+5, buchse, hdmidviiadapter, 19pol, standard |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,02* | € 3,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,04* | € 3,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,31* | € 3,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,22* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|