Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI/DVI-D Adapter Buchse-Buchse (24+5) A 337 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI/DVI-D Adapter Buchse-Buchse (24+5) A 337 G
HDMI/DVI-D Adapter Buchse-Buchse (24+5) A 337 G
Artikel-Nr.:
     4502-82F1510
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68690
EAN/GTIN:
     4040849686900
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI/DVI-D-Adapter Typ A 337 G. Eine Seite 19polige HDMI-Buchse, andere Seite DVI-D (24+5) Buchse, mit vergoldeten Kontakten. Typ: A 337 G, HDMI/DVI–D Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Steckverbinder (Ausgang):
HDMI-Buchse (Typ A)
Steckverbinder:
DVI-Buchse (24+5)
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Doppelkupplung, adapter dvi dvi, hdmi doppelkupplung, Adapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, DVI-Adapter, DVI-Übergangssteckverbinder, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, HDMI-Adapter, HDMI-Übergangssteckverbinder, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, HDMI-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
470
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,02*
€ 3,03*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 3,05*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,33*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 3,40*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68793
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.