Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-855470 Herst.-Nr.: 93295 EAN/GTIN: 4040849932953 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 50 cm - Daumenschrauben - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 93295 | Modell | goobay | EAN/UPC | 4051366932951 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay DVI-Kabel - 50 cm | Typ | DVI-Kabel - Dual Link | Technologie | Doppelisolierung | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 50 cm | Anschluss | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Produktzertifizierungen | RoHS | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 30 | TMDS-Links | Dual Link | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 50 cm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Digital DVI, 24-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | DVI-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 30 | TMDS-Links: | Dual Link | Besonderheiten: | Daumenschrauben | Länge: | 50 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Digital DVI, 24-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24-polig - männlich | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 0,5m, 93295, dvid, wentronic, goobay, dual, link, schwarz, kabel, full, dvikabel, daumenschrauben, dvidstecker, duallink, 24+1pin, 241pin, stecker, dviddvid, 24+1, hdkabel, nickel, fullhd |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,59* | € 4,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,60* | € 4,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,24* | € 7,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,73* | € 16,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,31* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|