Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay SAT Anschlusskabel, 100% geschirmt, Weiß, 0.3 m - F-Stecker <=> F-Stecker (60722)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854828
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     60722
EAN/GTIN:
     4040849607226
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel

Produkttext

SAT Anschluss Kabel; weiß F-Stecker > F-Stecker

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabeltyp  SAT
Kabellänge  0,3 m
Geschlecht  Männlich/männlich
Produktfarbe  Weiß
  
Weitere Spezifikationen  
Stecker  F

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
SAT
Kabellänge:
0,3 m
Geschlecht:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Weiß
Stecker:
F
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, 60722, wentronic, goobay, geschirmt, fstecker, stecker, satantennenkabel, doppelt, anschlusskabel, 100%, weiß, antennenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1474
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,25*
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,23*
€ 29,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
66625
ab € 3,77*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
67344
ab € 3,23*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
70578
ab € 7,87*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,67*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.