Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay SAT Anschlusskabel, 100% geschirmt, vergoldet, Weiß, 1.5 m - F-Stecker <=> F-Stecker (67290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854696
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67290
EAN/GTIN:
     4040849672903
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel

Produkttext

SAT Anschluss Kabel; weiß F-Stecker > F-Stecker (vergoldet)

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  1,5 m
Geschlecht  Männlich/männlich
Produktfarbe  Weiß
  
Weitere Spezifikationen  
Stecker  F

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
1,5 m
Geschlecht:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Weiß
Stecker:
F
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, 67290, wentronic, goobay, geschirmt, fstecker, stecker, satantennenkabel, doppelt, anschlusskabel, 100%, vergoldet, weiß, antennenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
470
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,93*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,98*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,46*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,72*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,34*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,29*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,29*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 10,86*
Zubehör
Goobay
70573
ab € 7,00*
Zubehör
Goobay
70578
ab € 7,43*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 10,72*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,67*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,72*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,33*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,32*
Zubehör
Goobay
71410
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.