Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-839991 Herst.-Nr.: LC1100BKBP2DR EAN/GTIN: 5014047561245 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Brother LC1100BK - Druckerpatrone - 2 x Schwarz - 450 Seiten - Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm - für DCP 185, 385, 395, 585, 6690, J715; MFC 490, 5490, 5890, 6490, 6890, 790, 795, 990, J615 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Brother | Hersteller Art. Nr. | LC1100BKBP2DR | Modell | LC1100BK | EAN/UPC | 5014047561245 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Brother LC1100BK - Druckerpatrone - Schwarz | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 450 Seiten | Enthaltene Menge | 2 | Packungstyp | Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm | Entwickelt für | DCP 185C, 385C, 395CN, 585C, 585CW, 6690CW, J715W; MFC 490CW, 5490CN, 5890CN, 6490CW, 6890CDW, 790CW, 795CW, 990cw, J615W | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 2 | Kapazität | Bis zu 450 Seiten | | | Verschiedenes | | Packungstyp | Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Brother DCP 185C, 385C, 395CN, 585C, 585CW, 6690CW, J715W Brother MFC 490CW, 5490CN, 5890CN, 6490CW, 6890CDW, 790CW, 795CW, 990cw, J615W | GPSR GPRS Hersteller | Brother International (Nederland) B.V. | GPSR Anschrift | Zanderij 25-27, Amstelveen, 1185 ZM, Niederlande | GPSR E-Mail | info@brother.nl | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Druckerpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 2 | Kapazität: | Bis zu 450 Seiten | Packungstyp: | Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, brother, 1100, schwarz, lc1100bk, 5490, 5890, 5895, 6890, lc1100bkbp2, blister, lc1100bkbp2dr, 2erpack, original, akustischem/elektromagnetischem, alarm, tintenpatrone, dcp185, j715, mfc490, j615, 5014047561238, akustischemelektromagnetischem, 1100bk, pack, akustischem, elektromagnetischem |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 29,05* | € 38,88* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 30,52* | € 40,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 30,77* | € 41,10* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,81* | € 41,13* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 31,80* | € 42,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|