Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Feste Tinten - 4 x Schwarz - 2,150 Seiten - für ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N (108R00935)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-838148
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00935
EAN/GTIN:
     0095205761252
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Feste Tinten - 4 x Schwarz - 2.150 Seiten - für ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00935
Modell  
EAN/UPC  0095205761252

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - feste Tinten - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 2.150 Seiten ISO/IEC 24711
Enthaltene Menge  4
Entwickelt für  ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  4
Kapazität  Bis zu 2.150 Seiten ISO/IEC 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
4
Kapazität:
Bis zu 2.150 Seiten ISO/IEC 24711
Entwickelt für:
Xerox ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N

Kompatible Geräte:
Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series; ColorQube 8580; ColorQube 8580 DN; ColorQube 8580 N; ColorQube 8580 Series
Fuji Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox colorsticks schwarz, xerox colorsticks, solid ink sticks, 8580, xerox, 8570, colorqube, 108r00935, 00935, schwarz, feste, tinten, black, colorstix, sticks, seiten, 2150, 8570/8580, 2.150, solid, 85708580, 8600, kapazität:, stück, 8.600, colqube, 85x0, stix, tinte
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Packung
€ 7,50*
ab € 122,45*
€ 153,94*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 122,20*
€ 155,66*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 130,00*
€ 162,87*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,03*
€ 163,19*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 135,39*
€ 168,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.