Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Feste Tinten - 2 x Gelb - 2200 Seiten - für ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N (108R00933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-838146
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00933
EAN/GTIN:
     0095205761238
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Xerox
Inkjet-Patrone Xerox
Tintenstrahlpatrone Xerox
Xerox Druckerpatrone

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Feste Tinten - 2 x Gelb - 2200 Seiten - für ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00933
Modell  
EAN/UPC  0952057612388

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - feste Tinten - Gelb
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 24711
Enthaltene Menge  2
Entwickelt für  ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  2
Kapazität  Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 24711
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Xerox ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
2
Kapazität:
Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 24711
Entwickelt für:
Xerox ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N

Kompatible Geräte:
Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series; ColorQube 8580; ColorQube 8580 DN; ColorQube 8580 N; ColorQube 8580 Series
Fuji Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Colorsticks, Farbsticks, Festtinte, Inkstix, Solid Ink Sticks, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, druckerpatronen xerox, druckerpatrone xerox, toner xerox gelb, 8580, xerox, 8570, colorqube, 108r00933, 00933, gelb, feste, tinten, yellow, colorstix, 8570/8580, seiten, 2200, 85708580, sticks, 2.200, 4400, kapazität:, stück, 4.400, colqube, 85x0, stix, solid, standardkapazität
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 113,07*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,21*
€ 150,22*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 117,07*
€ 150,30*
pro Packung
€ 1,95*
ab € 127,81*
€ 162,63*
10 Tage
37
pro Packung
€ 6,90*
ab € 122,99*
€ 163,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.