Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-328M - Magenta - Kapazität: 6.000 Seiten (TN328M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-837655
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN328M
EAN/GTIN:
     4977766679442
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Brother TN328M - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 6000 Seiten - für HL-4570CDW, 4570CDWT
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  TN328M
Modell  TN328M
EAN/UPC  4977766679442

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother TN328M - Tonerpatrone - Magenta
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  HL-4570CDW, 4570CDWT

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Brother HL-4570CDW, 4570CDWT

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798
Entwickelt für:
Brother HL-4570CDW, 4570CDWT

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9270 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9970 CDW
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, brother, tn328m, toner, magenta, 6000, 328m, 4570, seiten, 6.000, tn328, original, kapazitt, tonerpatrone, 9270, 9970, hl4570cdw, extra, hohe, kapazität, 1erpack, dcp9270cdn, mfc9970cdw, kapazität:, stück, tonerkartusche, 411340
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,15*
ab € 139,39*
€ 168,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,23*
€ 168,92*
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 140,24*
€ 168,93*
1 Tag
5
€ 4,50*
ab € 142,09*
€ 170,37*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,38*
€ 171,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-1200
ab € 118,99*
Ähnlich
Brother
TN-320BK
ab € 43,24*
Ähnlich
Brother
TN-320C
ab € 58,71*
Ähnlich
Brother
TN-320M
ab € 58,43*
Ähnlich
Brother
TN-320Y
ab € 58,08*
Ähnlich
Brother
TN-325BK
ab € 50,74*
Ähnlich
Brother
TN-325C
ab € 102,60*
Ähnlich
Brother
TN-325M
ab € 102,70*
Ähnlich
Brother
TN-325Y
ab € 102,84*
Ähnlich
Brother
TN-328BK
ab € 63,16*
Ähnlich
Brother
TN-328C
ab € 138,00*
Ähnlich
Brother
TN-328Y
ab € 138,11*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Ähnlich
WhiteBox
TN-325BK
ab € 8,87*
Ähnlich
WhiteBox
TN-325C
ab € 14,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.