Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 6ft USB C to USB A Cable - USB 3.2 - 5Gbps - M/M - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.1 - 30 V - 3 A - 1.83 m - Schwarz (C2G28832)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C2G 1,8 m USB 3.0 USB-C auf USB-A Stecker/Stecker schwarz
C2G 1,8 m USB 3.0 USB-C auf USB-A Stecker/Stecker schwarz
C2G 1,8 m USB 3.0 USB-C auf USB-A Stecker/Stecker schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8361738
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     C2G28832
EAN/GTIN:
     0757120288329
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
C2G 6ft USB C to USB A Cable - USB 3.2 - 5Gbps - M/M - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.1 - 30 V - 3 A - 1.83 m - Schwarz (C2G28832)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, usb anschlusskabel, 28832, cable, 5gbps, usbkabel, usbc, 1.83, schwarz, cables, c2g28832, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 19,36*
€ 26,96*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 28,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,70*
€ 34,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
28831
ab € 16,36*
Zubehör
C2G
28833
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.