Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell FV993) - Lithium-Ionen - 9 Zellen - 6600 mAh - Schwarz - für Dell Precision M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800 (GC-DE74)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell DE74 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE74 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE74 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE74 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE74 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell DE74 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-8357491
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-DE74
EAN/GTIN:
     5902701414290
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell FV993) - Lithium-Ionen - 9 Zellen - 6600 mAh - Schwarz - für Dell Precision M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  DE74
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701414290

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 6600 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 9 Zellen - 6600 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Dell FV993
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Dell Precision M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  9 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  6600 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Dell FV993
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Precision M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
9 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
6600 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
Dell FV993
Entwickelt für:
Dell Precision M4600, M4700, M4800, M6600, M6700, M6800
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 11,1v 6600 ah, akku für laptop, notebook akku 6600mah, 6600, dell, greencell, precision, m6700, green, cell, m4600, 4600, 6700, de74, m6800, m4700, m4800, m6600, 4700, 4800, 6800, gcde74, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, fv993, lithiumionen, zellen, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,27*
€ 47,91*
€ 4,00*
ab € 51,66*
€ 81,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 87,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,45*
€ 95,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.