Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Notebook-Akku 0FVWT 11.1 V 6600 mAh Dell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730852-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-DE74
EAN/GTIN:
     5902701414290
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Green Cell Notebook-Akku 0FVWT 11.1 V 6600 mAh Dell

GreenCell Laptop Akku

Hochwertige Zellen verbaut
Moderne Steuerelektronik
Gehäuse aus beständigem ABS-Kunststoff

Stellen Sie die Mobilität Ihres Laptops mit einem Green Cell-Akku wieder her. Perfekte Anpassung und hochwertigste Komponenten sorgen dafür, dass Ihr Laptop im Handumdrehen wieder volle Mobilität zurückgewinnt. Dedizierte Treiber, Kompatibilität mit der Elektronik Ihres Laptops und einfache Installation. Ein neuer Akku ist eine umweltfreundlichere und wirtschaftlichere Alternative als der Austausch des gesamten Computers. Damit sparen Sie nicht nur Geld, sondern helfen auch der Umwelt.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 6600 mAh · Passend für Marke: Dell · Passend für Notebookmodell: Dell Precision M4600,Dell Precision M4700,Dell Precision M4800,Dell Precision M6600,Dell Precision M6700,Dell Precision M6800 · Spannung: 11.1 V · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Notebook): 0FVWT4,0TN1K5,1C75X,312-1176,312-1177,312-1178,312-1353,312-1354,331-1465,3DJH7,451-11742,451-11743,451-11744,451-BBGN,451-BBGO,5V19F,72KRT,97KRM,9GP08,9GPO8,DWG4P,FJJ4W,FV993,FVWT4,H1MNH,J5CG3,KJ321,ORTKDH,PG6RC,R7PND,RY6WH,V7M28,T3NT1

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
6600 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
0FVWT
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Dell
Marke:
Green Cell
ersetzt Original-Akku (Notebook):
0FVWT4 | 0TN1K5 | 1C75X | 312-1176 | 312-1177 | 312-1178 | 312-1353 | 312-1354
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Notebookmodell:
Dell Precision M4600 | Dell Precision M4700 | Dell Precision M4800 | Dell Precision M6600 | Dell Precision M6700 | Dell Precision M6800
Anwendungsbereiche:
Notebook
Spannung:
11.1 V
Produkt-Art:
Notebook-Akku
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,44*
€ 47,68*
€ 4,00*
ab € 53,78*
€ 81,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 87,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.