Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ULDUNIV2-SGR Notebook-Dockingstation und Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau (ULDUNIV2-SGR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ULDUNIV2-SGR Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALOGIC ULDUNIV2-SGR Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALOGIC ULDUNIV2-SGR Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
ALOGIC ULDUNIV2-SGR Notebook-Dockingstation & Portreplikator Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-8331820
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     ULDUNIV2-SGR
EAN/GTIN:
     9350784023865
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Hostschnittstelle  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Mikrofon-Eingang  Nein
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
USB-Stromversorgung bis zu  100 W
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
  
Leistungen  
Produktfarbe  Grau
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital)  5120 x 2880 Pixel
Kompatibilität  Apple, Chromebook, Microsoft
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  49,2 mm
Tiefe  119,5 mm
Höhe  12 mm
Gewicht  105 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Nein
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
Kompatibilität:
Apple, Chromebook, Microsoft
Breite:
49,2 mm
Tiefe:
119,5 mm
Höhe:
12 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, thinkpad docking station, docking station, notebook docking station 100w, alogic, ulduniv2sgr, ulduniv2, ultra, usbc, dock, hdmi, memory, card, reader, 100w, notebookdockingstation, portreplikator, kabelgebunden, typec, grau, notebook, dockingstation, type
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.