Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 16 TMP216-51 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 40.6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-8278806
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B13EG.002
EAN/GTIN:
     4711121294808
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Übersicht

Kurzinfo  Acer TravelMate P2 16 TMP216-51 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  NX.B13EG.002
EAN/UPC  4711121294808

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer TravelMate P2 16 TMP216-51 - 40.6 cm (16") - Core i5 1335U - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Deutsch
Produkttyp  Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem  Win 11 Pro
Prozessor  Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz (4.6 GHz) / 12 MB Cache
Arbeitsspeicher  8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
Speicherkapazität  256 GB SSD
Grafik  Intel Iris Xe Grafikkarte
Tastatur  Deutsch
Numerische Tastatur  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet
Sicherheit  Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe  Stahlgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.89 cm x 26 cm x 1.99 cm
Gewicht  1.9 kg
Lokalisierung  Region: Deutschland
SAR  1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem  Windows 11 Pro
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.6 GHz
Anz. der Kerne  10 Kerne
Cache  L3 - 12 MB
  
Arbeitsspeicher  
RAM  8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher  32 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze  2
Leere Steckplätze  1
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  256 GB SSD - Kingston
  
Bildschirm  
Typ  40.6 cm (16") - IPS
Auflösung  1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung  60 Hz
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:10
Helligkeit  250 cd/m²
Farbraum  45% NTSC
Besonderheiten  Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 30 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale  Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera  Ja - HD
Kameramerkmale  HDR (High Dynamic Range), Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton  Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität  DTS Sound
Audiofunktionen  Eingang: KI-Geräuschreduzierung
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout  Deutsch
Numerische Tastatur  Ja
Leistungsmerkmale  Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, OceanGlass Touchpad, 1.55 mm Tastenhub
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller  Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle  Gigabit Ethernet
Besonderheiten  Dual-Strom (2x2)
  
Batterie  
Kapazität  50 Wh
  
AC-Adapter  
Ausgang  65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  HDMI
USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung)
USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung)
USB 3.2 Gen 1
LAN
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser  Ja (microSD)
  
Verschiedenes  
Farbe  Stahlgrau
Gehäusematerial  Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung  Lackiert
Sicherheit  Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale  Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie, Acer Dust-Defender-Technologie, MIL-STD-810H getestet
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang  USB-C Stromadapter, HDD-Kit
SAR-Wert  1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Lokalisation  Region: Deutschland
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.89 cm x 26 cm x 1.99 cm
Gewicht  1.9 kg
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
Recyclinganteil der Verpackung  100 %

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Produkttyp:
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem:
Windows 11 Pro
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.6 GHz
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Cache:
L3 - 12 MB
RAM:
8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher:
32 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze:
2
Leere Steckplätze:
1
Hauptspeicher:
256 GB SSD - Kingston
Typ:
40.6 cm (16") - IPS
Auflösung:
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung:
60 Hz
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:10
Helligkeit:
250 cd/m²
Farbraum:
45% NTSC
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale:
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera:
Ja - HD
Ton:
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität:
DTS Sound
Audiofunktionen:
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Tastaturlayout:
Deutsch
Numerische Tastatur:
Ja
Drahtlos:
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Drahtlos-Controller:
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle:
Gigabit Ethernet
Besonderheiten:
Dual-Strom (2x2)
Kapazität:
50 Wh
Ausgang:
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkartenleser:
Ja (microSD)
Farbe:
Stahlgrau
Gehäusematerial:
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung:
Lackiert
Sicherheit:
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Stromadapter, HDD-Kit
SAR-Wert:
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Lokalisation:
Region: Deutschland
Recyclinganteil der Verpackung:
100 %
Weitere Suchbegriffe: Mini-Notebook, Netbook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 16 zoll laptop i5, business laptop, business notebook i5, acer, intel, 1920, 1200, travelmate, 1335, nxb13eg002, nx.b13eg.002, tmp21651, core, 40.6, b13eg, tmp216, w11p, 180°scharnierdesign, 1335u, iris, grafikkarte, 802.11a/b/g/n/ac/ax, wifi, stahlgrau, kbd:, deutsch, 180scharnierdesign, 80211abgnacax, 180°
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 547,13*
€ 611,31*
Frei Haus
ab € 548,37*
€ 611,33*
€ 1,93*
ab € 557,38*
€ 622,61*
Frei Haus
ab € 566,14*
€ 629,68*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 575,98*
€ 639,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,69*
€ 750,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,41*
€ 732,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,57*
€ 719,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,98*
€ 685,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,93*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,42*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 89,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.