Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMP216-51-513V I5-1235U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer TravelMate P2 TMP216-51-513V Netbook 40,6 cm (16") WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG80436
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B13EG.002
EAN/GTIN:
     4711121294808
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
15.6IN 8GB 256GB W11P
Weitere Informationen:
System:
CI5G12
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Gewicht:
1870 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Netbook
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 547,13*
€ 611,31*
Lager 128
Frei Haus
ab € 548,37*
€ 611,33*
€ 1,93*
ab € 557,38*
€ 622,61*
Frei Haus
ab € 566,14*
€ 629,68*
Frei Haus
ab € 575,98*
€ 639,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,33*
€ 727,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,87*
€ 717,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,29*
€ 697,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,46*
€ 685,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,37*
€ 652,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,93*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,42*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 89,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 115,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.