Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE DVI-D Kabel PREMIUM 5m InLine DVI-D Kabel PREMIUM vergoldete Stecker Dual Link digital 24+1 St/St schwarz 5m (17775P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-819579
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17775P
EAN/GTIN:
     4043718070930
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
inline dvi kabel 24+1

Übersicht

Kurzinfo  Monitorkabel DVI-D 24+1/S- DVI-D 24+1/S 5.0m Dual Link
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17775P
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  InLine Premium DVI-D Anschlusskabel - DVI Kabel
Typ  DVI Kabel
Länge  5 m
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Paketierte Menge  1
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI Kabel
Länge  5 m
Paketierte Menge  1
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  Digital DVI, 24+1-polig - Männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
DVI Kabel
Länge:
5 m
Paketierte Menge:
1
Anschluss/Anschlüsse:
Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
Digital DVI, 24+1-polig - Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, inline, dvid, 17775p, 17775, premium, stecker, kabel, schwarz, dual, link, digital, 24+1, stst, vergoldete, st/st, intos, dvidkabel, st.st., inline®, anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 13,95*
€ 7,14*
ab € 14,60*
€ 20,32*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 20,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 24,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,04*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.