Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-819578 Herst.-Nr.: 17772P EAN/GTIN: 4043718070916 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | InLine Premium - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) - DVI-D (M) - 2 m - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17772P | EAN/UPC | 4043718070916 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | InLine Premium - DVI-Kabel - 2 m | Typ | DVI-Kabel - Dual Link | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | TMDS-Links | Dual Link | Kabeleigenschaften | Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | DVI-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial: | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | TMDS-Links: | Dual Link | Kabeleigenschaften: | Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1 2m, dvi kabel, dvi kabel 24+1, dvid, inline, premium, dual, link, 17772p, schwarz, 17772, stecker, kabel, dvikabel, digital, 24+1, stst, anschlusskabel, vergoldete, st/st, intos, dvidkabel, st.st., inline® |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,40* | € 9,20* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 10,01* | € 14,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,77* | € 16,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 16,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,47* | € 24,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|