Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-817724 Herst.-Nr.: CC493-67909 EAN/GTIN: 5704327919650 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet Managed MFP M680; Color LaserJet Managed Flow MFP M680 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | CE249A | Modell | HP | EAN/UPC | 8887815469008 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Drucker - Transfer Kit | Produkttyp | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 150000 Seiten | Kompatibel mit | Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, Flow M680z, M651dn, M651n, M651xh, M680dn, M680f; Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm, MFP M680dnm; Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 150000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, Flow M680z, M651dn, M651n, M651xh, M680dn, M680f HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm, MFP M680dnm HP Color LaserJet Managed Flow MFP M680zm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 150000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 dn; Color LaserJet Enterprise M 651 dnm; Color LaserJet Enterprise M 651 n; Color LaserJet Enterprise M 651 Series; Color LaserJet Enterprise M 651 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 xhm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transferrolle, transferrolle hp, drucker wartungsset, laserjet, enterprise, transfer, m680, color, 67909, cc49367909, drucker, m680;, flow, cc493, ce249a, belt, 150000, 0884420403678, 4520, transferkit, cp4520, incl., roller, cljm651/m680/cp4025/cp4520/cp4525/cm4540, intermediate, m651, laser, seiten, 4025 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 260,07* | € 302,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 276,62* | € 320,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,02* | € 320,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 275,88* | € 321,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|