Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Intermediate transfer belt (ITB) kit Transfer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intermediate transfer belt (ITB) kit Transfer-Set
HP Intermediate transfer belt (ITB) kit Transfer-Set
Artikel-Nr.:
     C2572-CC493-67909
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC493-67909
EAN/GTIN:
     783583625555
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Transfereinheit
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Transfer-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
150000 Seiten
Kompatibilität:
Color LaserJet Enterprise M651
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 dn; Color LaserJet Enterprise M 651 dnm; Color LaserJet Enterprise M 651 n; Color LaserJet Enterprise M 651 Series; Color LaserJet Enterprise M 651 xh; Color LaserJet Enterprise M 651 xhm
Weitere Suchbegriffe: Transferrolle, transferrolle hp, drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.