Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini M2 Apple M 8 GB 256 GB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber (MMFJ3D/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Mac mini Apple M M2 8 GB 256 GB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 8 GB 256 GB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 8 GB 256 GB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 8 GB 256 GB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 8 GB 256 GB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Apple Mac mini Apple M M2 8 GB 256 GB SSD macOS Ventura Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-8152794
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMFJ3D/A
EAN/GTIN:
     4066908000012
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Produkttext

Mac mini Kann viel mehr. Hat nie genug. Der Mac mini mit M2 ist so schnell, dass du in weniger Zeit mehr schaffen kannst. Und der M2 Pro bringt dich auf ein ganz neues Level, mit dem ersten Pro Chip in einem Mac mini. Dazu kommt noch die vielseitige Auswahl an Anschlüssen, und du hast einen Desktop­­computer, der in jedem Setup perfekt abliefert - egal, welchen Chip du wählst.

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Apple M
Prozessorhersteller  Apple
Prozessor  M2
Prozessorgeneration  Apple M 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne  8
Co-Prozessor Modell  Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne  16
  
Speicher  
RAM-Speicher  8 GB
RAM-Speicher maximal  24 GB
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  256 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Gesamtkapazität der SSDs  256 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  256 GB
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  Apple GPU
On-Board-Grafikadapterfamilie  Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores  10
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.3
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports  1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports  2
Intel® Thunderbolt 4  Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Kopfhörerausgänge  1
  
Design  
Produktfarbe  Silber
  
Leistungen  
Produkttyp  Mini-PC
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Schalldruckpegel  5 dB
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  macOS Ventura
Mitgelieferte Software  App Store Books Calendar Contacts FaceTime Find My GarageBand Home iMovie Keynote Mail Maps Messages Music News Notes Numbers Pages Photo Booth Photos Podcasts Preview QuickTime Player Reminders Safari Shortcuts Siri Stocks Time Machine TV Voice Memos
  
Leistung  
Stromversorgung  150 W
Stromversorgung - Eingang Spannung  100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90%
Höhe bei Betrieb  0 - 5000 m
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  ENERGY STAR
Enthält nicht  BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  197 mm
Tiefe  197 mm
Höhe  35,8 mm
Gewicht  1,18 kg
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Mitgelieferte Kabel  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Prozessorfamilie:
Apple M
Prozessorhersteller:
Apple
Prozessor:
M2
Prozessorgeneration:
Apple M 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor Modell:
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne:
16
RAM-Speicher:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
24 GB
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
Apple GPU
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores:
10
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Produktfarbe:
Silber
Produkttyp:
Mini-PC
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Schalldruckpegel:
5 dB
Installiertes Betriebssystem:
macOS Ventura
Mitgelieferte Software:
App Store
Stromversorgung:
150 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 47 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90%
Höhe bei Betrieb:
0 - 5000 m
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Enthält nicht:
BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Breite:
197 mm
Tiefe:
197 mm
Höhe:
35,8 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Mitgelieferte Kabel:
AC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mac, Mac mini, Nettop, mini-PC, miniPC, 8 gb ddr3 1600 mhz mac, mac, apple komplettsystem, apple, mmfj3da, mmfj3d/a, mmfj3d, mini, 256gb, 8core, 2023, core, 10core, chip, silber, macos, with, 0194253142065, gigabit, ethernet, 8/10core/8gb/256gbssd, mini:, 8c/10c, gibit, schnell, dass, weniger, zeit, mehr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 526,52*
€ 562,02*
€ 4,70*
ab € 524,30*
€ 562,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 525,54*
€ 563,00*
Frei Haus
ab € 527,61*
€ 563,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 539,67*
€ 575,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,03*
€ 678,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,38*
€ 670,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,80*
€ 662,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,67*
€ 642,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMMR3B/A
ab € 145,41*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,30*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,98*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 110,28*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,12*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,67*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,94*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,78*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,89*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,35*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 181,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.