Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI - Intel - LGA 1700 - Intel® Celeron® - Intel® Core™ i3 - Intel® Core™ i5 - Intel® Core™ i7 - Intel® Core™ i9,... - LGA 1700 - DDR5-SDRAM - 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Intel B760 LGA 1700 mini ITX
Artikel-Nr.:
     2753I-8134299
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1D90-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081997658
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

Produkttext

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Mainboard Sockel Intel LGA 1700 (Intel B760, Mini ITX, DDR5 Speicher, WiFi 6E, PCIe 5.0, 2x PCIe 4.0 M.2, Aura Sync) Intel® B760 LGA 1700 Mini-ITX-Mainboard mit 8 + 1 Power Stages mit bis zu 80A, DDR5 bis zu 7600 MT/s, PCIe 5.0 x16 SafeSlot, zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, WiFi 6E, 2.5G Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, ASUS Enhanced Memory Profiles (AEMP) II, Two-Way AI Noise Cancelation und Aura Sync RGB-Beleuchtung ROG STRIX B760-I GAMING WIFI Mit dem ROG Strix B760-I kannst du deinem System freien Lauf lassen, denn sie ist die ideale Grundlage für dein nächstes SFF-System. Mit hyperschnellem DDR5-Speicher, WiFi 6E-Netzwerk mit niedriger Latenz und einem zukunftssicheren PCIe 5.0-Steckplatz ist er für hohe Geschwindigkeiten gerüstet und bietet dank seines leistungsstarken VRM und seiner thermischen Lösung eine unglaubliche Unterstützung der 13.Generation M.2 Q-LATCH Der innovative Q-Latch macht es einfach, eine SSD aus einem M.2-Steckplatz zu installieren oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um den Antrieb zu sichern, wodurch eine herkömmliche Schraube überflüssig wird. Q-LED Vier Onboard-LEDs zeigen den Energiestatus an und identifizieren Probleme mit CPU, Speicher, Grafikkarte oder Boot-Gerät für eine schnelle Diagnose. VORMONTIERTE ANSCHLUSSBLENDE Das patentierte ROG I/O Shield ist in elegantem Mattschwarz gehalten und wird vormontiert geliefert, was die Installation des Mainboards weiter vereinfacht. POWER DESIGN STROMVERSORGUNGSARCHITEKTUR 8 + 1 Power Stages mit je 80A liefern ausreichend Strom, um die leistungsstärksten Intel Prozessoren der 13. Generation mit Leichtigkeit durch jeden Workload zu treiben. LEGIERUNGSSPULEN UND LANGLEBIGE KONDENSATOREN Hochwertige Spulen und langlebige Kondensatoren sind so konstruiert, dass sie extremen Temperaturen standhalten und die Leistung die Industriestandards übertrifft. ACHTLAGIGE PLATINE Ein mehrschichtiges Leiterplattendesign leitet die Wärme schnell um die Spannungsregler herum ab und verbessert so die Gesamtstabilität des Systems. DDR5 VORHERRSCHAFT ROG hat eine lange Tradition, wenn es darum geht, die schnellste Speicherleistung zu bieten, und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank des verbesserten Signalroutings konnten die Enthusiasten-Kits auf der Strix B760-I weit über die 7 GT/s-Marke hinaus getrieben werden, und wer weiß, wie weit zukünftige DIMMs gehen können? Erfahrene Veteranen können ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die umfangreichen Tuning-Optionen im UEFI ausprobieren. PCIE LEISTUNG Der x16-Erweiterungssteckplatz ist mit einer unglaublichen PCIe 5.0-Bandbreite für die Zukunft gerüstet und wird mit einer SafeSlot-Halteklammer geschützt, um den Großteil der neuesten Grafikkarten zu unterstützen. Zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, einer unter dem Kühlkörper auf der Vorderseite, der andere platzsparend auf der Rückseite, sorgen für schnellen Speicherplatz. NETZWERK WIFI 6E Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen. Intel 2,5G Ethernet Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet. USB Das Strix B760-I ist mit mehreren Hochgeschwindigkeits-USB-Optionen ausgestattet. Fünf der hinteren Anschlüsse sind USB 3.2-kompatibel, wobei der schnellste ein USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-Anschluss für Datenübertragungen mit bis zu 20 Gbit/s ist. Ein Gehäuseanschluss kann auch über den USB Gen 3.2 Gen 2-Anschluss an der Vorderseite eine Turbo-Behandlung erhalten. SUPREMEFX ROG SupremeFX ist eine einzigartige Mischung aus Hardware- und Software-Technologien, die für überragenden Klang sorgen. Die Strix B760-I-Implementierung verfügt über den S1220A-Codec für hochauflösende Wiedergabe mit bis zu 32 Bit/192 kHz auf allen Kanälen. Die Frontpanel-Ausgabe erfolgt über den integrierten Savitech-Verstärker, der eine Vielzahl von Lautsprechern und Kopfhörern mit High-Fidelity-Akustik versorgen kann. UNBESTREITBAR ROG STRIX Bei kompakten Builds mit einer vertikal montierten Grafikkarte bleibt das ROG Strix B760-I unauffällig, da nur der obere Teil eines wellenförmigen Gitteraufklebers durchschaut. Wenn du aber etwas mehr Platz hast, sorgen ein paar auffällige pastellfarbene Abzeichen für ein farbenfrohes Flair inmitten der ansonsten eher unauffälligen Fassade. KÜHLERKOMPATIBILITÄT Das ROG Strix B760-I hat denselben LGA 1700-Sockel wie die Z690- und B660-Modelle, sodass viele bestehende Kühler kompatibel sind, darunter alle AIO-Angebote von ASUS und ROG. DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße die komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität von AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke. TWO-WAY AI NOISE CANCELATION Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten. AI NETWORKING GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung, indem es die Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen zuweist. Das neueste Update beinhaltet eine spezielle Unterstützung für GeForce NOW, um die geringstmögliche Latenz bei intensiven Game-Streaming-Sessions zu gewährleisten.?

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorhersteller  Intel
Prozessorsockel  LGA 1700
Kompatible Prozessoren  Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren  1
Unterstützte Prozessorsteckplätze  LGA 1700
  
Speicher  
Unterstützte Arbeitsspeicher  DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze  2
RAM-Speicher maximal  64 GB
Arbeitsspeicher Typ  DIMM
Speicherkanäle  Zweikanalig
Ohne ECC  Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit  4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)  7600 MHz
Unbuffered Speicher  Ja
  
Speicher-Controller  
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen  M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke  HDD und SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD  4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke  6
RAID-Unterstützung  Ja
RAID Level  0, 1, 5, 10
  
Grafik  
Parallele Verarbeitungstechnologie  Nicht unterstützt
  
Interne E/A-Anschlüsse  
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse  1
SATA III Anschlüsse  4
Front Panel Audiostecker  Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)  Ja
CPU Ventilatorstecker  Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker  1
EPS Stromstecker (8-pin)  Ja
12-V-Stromanschluss  Ja
RGB-LED-Stiftleiste  Ja
  
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
Kopfhörerausgänge  1
Line-in  Ja
Mikrofon-Eingang  Ja
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.3
  
Merkmale  
Komponente für  PC
Motherboardformfaktor  mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie  Intel
Audio Kanäle  7.1 Kanäle
Audio-Chip  SupremeFX S1220A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10 x64, Windows 11 x64
  
Erweiterungssteckplätze  
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)  1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze  2
  
BIOS  
BIOS-Typ  UEFI AMI
BIOS-Speichergröße  128 Mbit
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  226 mm
Verpackungstiefe  94 mm
Verpackungshöhe  185 mm
Paketgewicht  1,28 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  170 mm
Tiefe  170 mm
Höhe  50 mm
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  SATA
Benutzerhandbuch  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Gewicht  644 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7600 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD und SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
SupremeFX S1220A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Verpackungsbreite:
226 mm
Verpackungstiefe:
94 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
1,28 kg
Breite:
170 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
50 mm
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, asus, 1700, b760i, gaming, b760, strix, wifi, 90mb1d90m0eay0, 90mb1d90, m0eay0, intel, intel®, mainboard, sockel, core, mini, ddr5, 3xusb, 90mb1d90m1eay0, m1eay0, s.1700, mitx, ddr5/2xm.2/dp, pagrindine, plokšte, express
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 4,50*
ab € 159,57*
€ 192,77*
€ 3,50*
ab € 161,13*
€ 193,23*
€ 5,50*
ab € 161,76*
€ 193,28*
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 161,84*
€ 193,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,55*
€ 205,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.