Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8114072 Herst.-Nr.: 90MB1C40-M0EAY0 EAN/GTIN: 4711081988090 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale\r\n \r\nProzessor | | \r\nProzessorhersteller | AMD | \r\nProzessorsockel | Buchse AM5 | \r\nKompatible Prozessoren | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen | \r\nUnterstützte Prozessorsteckplätze | Buchse AM5 | \r\n | | \r\nSpeicher | | \r\nUnterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | \r\nAnzahl der Speichersteckplätze | 4 | \r\nRAM-Speicher maximal | 128 GB | \r\nArbeitsspeicher Typ | DIMM | \r\nSpeicherkanäle | Dual-channel | \r\nECC | Ja | \r\nOhne ECC | Ja | \r\nUnterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz | \r\nUnterstützte Speichertaktrate (max.) | 6400 MHz | \r\nUnbuffered Speicher | Ja | \r\n | | \r\nSpeicher-Controller | | \r\nUnterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III | \r\nUnterstützte Speicherlaufwerke | HDD und SSD | \r\nRAID-Unterstützung | Ja | \r\nRAID Level | 0, 1, 10 | \r\n | | \r\nGrafik | | \r\nParallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | \r\n | | \r\nInterne E/A-Anschlüsse | | \r\nAnzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | \r\nUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | \r\nUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | \r\nSATA III Anschlüsse | 4 | \r\nFront Panel Audiostecker | Ja | \r\nATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | \r\nCPU Ventilatorstecker | Ja | \r\nZahl der Chassisventilatorstecker | 4 | \r\nEPS Stromstecker (8-pin) | Ja | \r\nZahl der COM Stecker | 1 | \r\nThunderbolt-Stiftleisten | 1 | \r\n12-V-Stromanschluss | Ja | \r\nRGB-LED-Stiftleiste | Ja | \r\n | | \r\nE/A-Anschlüsse auf der Rückseite | | \r\nAnzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | \r\nUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | \r\nUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | \r\nAnzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | \r\nAnzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | \r\nHDMI-Version | 2.1 | \r\nAnzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | \r\nDisplayPorts-Version | 1.4 | \r\nKopfhörerausgänge | 1 | \r\nLine-in | Ja | \r\nMikrofon-Eingang | Ja | \r\nS/PDIF-Ausgang | Ja | \r\n | | \r\nNetzwerk | | \r\nWLAN | Nein | \r\nEingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | \r\nEthernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | \r\n | | \r\nMerkmale | | \r\nKomponente für | PC | \r\nMotherboardformfaktor | ATX | \r\nMotherboard Chipsatz Familie | AMD | \r\nMotherboard Chipsatz | AMD B650 | \r\nAudio Kanäle | 7.1 Kanäle | \r\nEnergiequelle | ATX | \r\nUnterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 x64 | \r\n | | \r\nErweiterungssteckplätze | | \r\nPCI-Express x4 (Gen 1.x)-Anschlüsse | 1 | \r\nPCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 3 | \r\nAnzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 3 | \r\n | | \r\nBIOS | | \r\nBIOS-Typ | UEFI AMI | \r\nBIOS-Speichergröße | 256 Mbit | \r\n | | \r\nGewicht und Abmessungen | | \r\nBreite | 305 mm | \r\nTiefe | 244 mm | \r\n | | \r\nLieferumfang | | \r\nMitgelieferte Kabel | SATA | \r\nBenutzerhandbuch | Ja | \r\n | | \r\nSonstige Funktionen | | \r\nBack-to-BIOS Knopf | Ja | \r\nAnzahl der M.2 (E) Slots | 1 | \r\n Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, asus, proart, b650creator, usbc, gigabit, b650, creator, 90mb1c40m0eay0, socket, motherboard, 90mb1c40, m0eay0, chipsatz, gen2, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, ryzen, mainboard, sockel, buchse, 0195553988094 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 215,93* | € 243,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 224,67* | € 253,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 237,24* | € 267,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 237,57* | € 267,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 237,79* | € 269,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|