Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 - OC Edition - Grafikkarten - GeForce RTX 4080 - 16 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - 2 x HDMI, 3 x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     2753I-8084988
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IB0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081950721
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Übersicht

Kurzinfo  ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 - OC Edition - Grafikkarten - GeForce RTX 4080 - 16 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - 2 x HDMI, 3 x DisplayPort
Gruppe  Videokarten
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YV0IB0-M0NA00
EAN/UPC  4711081950721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 - OC Edition - Grafikkarten - GeForce RTX 4080 - 16 GB
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4080
Arbeitsspeicher  16 GB GDDR6X
Speichergeschwindigkeit  22.4 Gbps
Boost-Takt  2595 MHz
CUDA-Kerne  9728
Speicherschnittstelle  256-bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  2 x HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.26 cm x 34.82 cm x 15 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 4080
Boost-Takt  2595 MHz
CUDA-Kerne  9728
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  2 x HDMI
3 x DisplayPort
API-Unterstützung  OpenGL 4.6
Besonderheiten  NVIDIA G-Sync-fähig, AUTO-EXTREME-Technologie, NVIDIA Ansel, Axial-tech Fan Design, Nvidia Studio, NVIDIA Reflex, zwei kugelgelagerte Lüfter, Nvidia Broadcast, Aura Sync, Resizable BAR, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie, Tensor Kerne der 4. Generation, Ray Tracing Kerne der 3. Generation, NVIDIA DLSS 3, HDCP
  
Arbeitsspeicher  
Grösse  16 GB
Technologie  GDDR6X SDRAM
Speichergeschwindigkeit  22.4 Gbps
Busbreite  256-bit
  
Systemanforderungen  
Erfoderliche Leistungsversorgung  750 W
Zusätzliche Anforderungen  16-poliger PCI Express-Stromanschluss
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Klettverschluss, Sammelkarte, Grafikkartenhalterung
Software inbegriffen  Adobe Creative Cloud (30-Tage-Testversion), ASUS GPU Tweak III
Kennzeichnung  HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Breite  7.26 cm
Tiefe  34.82 cm
Höhe  15 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten
Bustyp:
PCI Express 4.0
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 4080
Boost-Takt:
2595 MHz
CUDA-Kerne:
9728
Max Auflösung:
7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Schnittstellen:
2 x HDMI , 3 x DisplayPort
API-Unterstützung:
OpenGL 4.6
Grösse:
16 GB
Technologie:
GDDR6X SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
22.4 Gbps
Busbreite:
256-bit
Erfoderliche Leistungsversorgung:
750 W
Zusätzliche Anforderungen:
16-poliger PCI Express-Stromanschluss
Zubehör im Lieferumfang:
Klettverschluss, Sammelkarte, Grafikkartenhalterung
Kennzeichnung:
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Breite:
7.26 cm
Tiefe:
34.82 cm
Höhe:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, 4080, asus, geforce, gaming, gddr6x, edition, hdmi, 90yv0ib0m0na00, grafikkarten, pcie, 90yv0ib0, m0na00, displayport, 16gb, tufrtx4080o16ggaming, rtx4080, o16g, 16384, nvidia, 0195553950725, rtx®, geforce®, 16gb/3xdp/2xhdmi, vaizdo, plokšte, grafikos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.209,39*
€ 1.335,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.443,07*
€ 1.571,92*
Frei Haus
ab € 1.440,23*
€ 1.571,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,92*
€ 1.870,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,27*
€ 1.856,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,63*
€ 1.798,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,71*
€ 1.759,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,07*
€ 1.717,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.