Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4080-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IB0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IB0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081950721
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ARMED FOR FLOW
Die NVIDIA-Ada-Lovelace-Architektur wird durch eine verbesserte Kühlung und Stromversorgung ergänzt
und mit einem Arsenal an robusten Verstärkungselementen ausgestattet, um dich zu schützen.
Sichern, laden und dominieren mit der TUF Gaming GeForce RTX™ 4080.

Angetrieben von GeForce RTX 40 Serie und DLSS 3
Neue Streaming-Multiprozessoren
Bis zu 2-fache Performance und Energieeffizienz

Tensor-Kerne der vierten Generation
Bis zu 2-fache KI-Leistung

RT-Kerne der dritten Generation
Bis zu 2-fache Raytracing-Leistung

AXIAL-TECH UPGRADES
Luftherrschaft
Größer und besser. Die Axial-Tech Lüfter drehen sich auf Doppelkugellagern und befördern 23 % mehr Luft durch die Karte, was zu niedrigeren Temperaturen, weniger Lärm und höherer Leistung führt.

NEUE RICHTUNG
Gut gewartete Formation

Die beiden Seitenlüfter drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, um Turbulenzen zu minimieren und die Luftverteilung durch den Kühlkörper zu maximieren. Alle drei Lüfter kommen zum Stillstand, wenn die GPU-Temperaturen unter 50 Celsius liegen, sodass du weniger anspruchsvolle Spiele spielen oder leichte Aufgaben in relativer Ruhe erledigen kannst. Die Lüfter schalten sich wieder ein, wenn die Temperatur über 55 °C liegt, und stellen eine Geschwindigkeitskurve ein, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Akustik für Arbeit und Spiel herstellt

3.65-SLOT-DESIGN Volldampf voraus
Ein großzügig dimensionierter Kühlkörper nimmt die Wärme der GeForce RTX 4080 GPU effizient auf, sodass sie von den drei Axial-Tech-Lüftern abgeführt werden kann.

20K-KONDENSATOREN IN MILITÄRQUALITÄT
Unverwüstliches Geschwader
Eine Reihe von Kondensatoren, die für eine Lebensdauer von 20.000 Stunden bei 105 Grad Celsius ausgelegt sind, sorgen für eine höhere Temperatur- und Welligkeitstoleranz auf der GPU-Stromschiene und rüsten die Karte für den langfristigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

METALL-EXOSKELETT
Perfekt geschützt

Ein hochwertiges Druckgussgehäuse und eine Aluminium-Backplate verhindern ein Verbiegen der Leiterplatte und verfügen über große Lüftungsöffnungen, um die Wärmeableitung weiter zu verbessern.

SICHERN, LADEN UND LEISTUNG ABRUFEN
Die GeForce RTX 4080 glänzt durch ihre geringe Geräuschentwicklung und robuste Langlebigkeit.

AUTO-EXTREME TECHNOLOGIE STARK UND ZUVERLÄSSIG
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

AURA SYNC Es werde Licht!
Die Aura-kompatible ARGB-Beleuchtung auf dem Shroud verleiht deinem Build einen Hauch von anpassbaren Farben oder funktionalen Effekten. Kombiniere sie mit einer großen Auswahl an kompatiblen Systemkomponenten und stimme sie aufeinander ab, um ein System zu schaffen, das einzigartig ist.

GRAFIKKARTENHALTERUNG
Säule der Unterstützung
Der mitgelieferte Grafikkartenhalter verhindert das Durchhängen und enthält außerdem einen Schraubendreher, der dir beim Zusammenbau hilft.

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

QuantumCloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

Kombiniere mit einer PSU
Auf unserer PSU-Landingpage erfährst du mehr darüber, wie wir die Branche vorantreiben, und mit unserem Watt-Rechner kannst du abschätzen, wie viel Strom du für deine PSUs brauchst nächste Plattform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1969 g
Tiefe:
348.2 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
72.6 mm
Verpackungsbreite:
425.9 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Verpackungshöhe:
99 mm
Paketgewicht:
2989 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
16 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Datenübertragungsrate:
22.4 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4080
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
2625 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
9728
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2595 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2625 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
750 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
75 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.171,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,59*
€ 1.544,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,96*
€ 1.531,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,70*
€ 1.481,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,57*
€ 1.447,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,67*
€ 1.394,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.