| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8066918 Herst.-Nr.: VS80-IR21 EAN/GTIN: 0793950410875 |
| |
|
| | |
| VS80-IR21 Inspektions-Kamera Sonden-O 19 mm Sonden-Laenge 1 m (VS80-IR21) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videoskop, flir inspektionskamera, akku inspektionskamera, vs80ir21, flir, vs80, ir21, inspektionskamera, 1280, inspektions, kamera, sondenø:, sondenlänge:, videoscope, with, thermal, 19mm, probe, ip54/ip67, sondeno, sondenlaenge, sonden, sondenlnge, ip54ip67, länge, ip54, ip67, laenge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.684,42* | € 1.792,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.910,57* | € 2.029,21* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.921,77* | € 2.029,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,11* | € 2.052,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|