Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8050250 Herst.-Nr.: 5106C002 EAN/GTIN: 4549292187397 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon 067 H - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für i-SENSYS MF651Cw | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 5106C002 | Modell | 067 H | EAN/UPC | 4549292187397 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon 067 H - mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | Ergiebigkeit | Bis zu 31.300 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit | I-SENSYS MF651Cw | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | Ergiebigkeit | Bis zu 31.300 Seiten ISO/IEC 19798 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon i-SENSYS MF651Cw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Mit hoher Kapazität | Ergiebigkeit: | Bis zu 31.300 Seiten ISO/IEC 19798 | Kompatibel mit: | Canon i-SENSYS MF651Cw |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-630 Series; i-SENSYS LBP-631 Cw; i-SENSYS LBP-633 Cdw; i-SENSYS MF 650 Series; i-SENSYS MF 651 Cw; i-SENSYS MF 655 Cdw; i-SENSYS MF 655 Cx; i-SENSYS MF 657 Cdw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner, canon, schwarz, 5106c002, 5106, original, tonerpatrone, hoher, kapazität, isensys, mf651cw, kapazitt, sensys, toner, cartridge, 067h, black, 3130, hohe, eine, kapazitaet, 3.130, seiten, high, yield, verbrauchsmaterialien, sind |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 73,10* | € 91,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 73,82* | € 91,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 73,46* | € 91,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 75,49* | € 93,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 82,57* | € 102,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|