Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 235 - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - tiefschwarz - für HP 250 G9 Notebook; Elite Mobile Thin Client mt645 G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
HP 235 Slim Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     2753I-8049261
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4E407AA
EAN/GTIN:
     0196188019139
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  HP 235 - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - tiefschwarz - für HP 250 G9 Notebook; Elite Mobile Thin Client mt645 G7
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  4E407AA
Modell  HP 235
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 235 - Maus - 2.4 GHz - tiefschwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Farbe  Tiefschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.33 cm x 11.5 cm x 3.62 cm
Gewicht  69 g
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Red Tracking
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Entwickelt für  HP 250 G9 Notebook; Elite Mobile Thin Client mt645 G7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  6.33 cm
Tiefe  11.5 cm
Höhe  3.62 cm
Gewicht  69 g
Farbe  Tiefschwarz
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Red Tracking
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Dongle, 1 AA-Batterie
Kennzeichnung  NOM, FCC, ETL, ANATEL, WPC, Subtel, CNC, CONATEL
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  Alkalisch
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 250 G9 Notebook
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6.33 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
3.62 cm
Farbe:
Tiefschwarz
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, Red Tracking
Schnittstellen:
1 x USB
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Dongle, 1 AA-Batterie
Kennzeichnung:
NOM, FCC, ETL, ANATEL, WPC, Subtel, CNC, CONATEL
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Entwickelt für:
HP 250 G9 Notebook , HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7
Weitere Suchbegriffe: HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, hp maus 200 schwarz kabellos, thin client hp, thin client, 4e407aa, slim, wireless, optisch, mouse, maus, tasten, kabellos, kabelloser, empfänger, tiefschwarz, notebook;, elite, mobile, thin, client, mt645, 1600, 0196337932944, empfnger, notebook, wirelessmaus, beidhändig, schwarz, beidhndig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 10,00*
ab € 16,26*
€ 22,96*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 16,70*
€ 23,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,27*
€ 34,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.