Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-8047181
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CQ0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081944973
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MB1CQ0-M0EAY0
Modell  TUF GAMING Z790-PLUS D4
EAN/UPC  4711081944973

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS TUF GAMING Z790-PLUS D4 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z790
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  Intel Z790
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4700 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.), 5133 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALCS1220A
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
1 x PCIe 4.0 x4
2 x PCIe 3.0 x1
2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen  1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB-C 3.2 Gen2x2
2 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x SPDIF-Ausgang
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
2 x Antenne
Interne Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures  Jack Retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, TUF LANGuard, TUF Components, Überspannungsschutz, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, M.2 Kühlkörper, ASUS ProCool, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, 16+1 Phase Power Design, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, Hebelschutz für CPU-Sockel, VRM Kühlkörperdesign, 60A Power Stage
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  TUF-Aufkleber, ASUS Wi-Fi bewegliche Antenne, 2 x M.2 Gummi-Abstandshalter, M.2 screw package, TUF certification card
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS TUF GAMING CPU-Z, ASUS AURA Creator, MyAsus, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 for Gamers
Kennzeichnung  VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
Intel Z790
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALCS1220A
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkschnittstellen:
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, asus mainboard, asus, 1700, z790plus, z790, plus, gaming, usbc, 90mb1cq0m0eay0, motherboard, lga1700sockel, lga1700, sockel, chipsatz, gen2, gigabit, wifi, bluetooth, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, 90mb1cq0, m0eay0, onboard, grafik, kanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 173,52*
€ 199,47*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 175,01*
€ 200,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,85*
€ 207,95*
€ 4,50*
ab € 189,16*
€ 213,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 196,58*
€ 221,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.