Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Tapo T110 V1 - Fenster- und Türensensor - Smart (TAPO T110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Tapo Intelligenter Kontaktsensor
TP-Link Tapo Intelligenter Kontaktsensor
Artikel-Nr.:
     2753I-8038451
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO T110
EAN/GTIN:
     4897098682951
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Übertragungstechnik  Kabellos
Produktfarbe  Weiß
Funkfrequenz  922 MHz
Geeignet für  Tür/Fenster
LED-Anzeigen  Ja
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  37,5 mm
Tiefe  12,3 mm
Höhe  61,4 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Batterie enthalten  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Selbstklebeband  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Produktfarbe:
Weiß
Funkfrequenz:
922 MHz
Geeignet für:
Tür/Fenster
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Breite:
37,5 mm
Tiefe:
12,3 mm
Höhe:
61,4 mm
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Batterie enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Selbstklebeband:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, tplink, link, tapo, t110, smart, sensor, door/window, doorwindow, door, window, fenster, türensensor, tür/fenster, battery, tape, included, 0840030707292, trensensor, trfenster, fensterkontakt, türen/fenstersensor, kabellos, weiß, smarter, bewegungssensor, motion
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
€ 2,90*
ab € 10,95*
€ 15,34*
2 Tage
68
€ 4,50*
ab € 10,96*
€ 15,36*
1 Tag
23
€ 7,50*
ab € 11,02*
€ 15,44*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 15,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,42*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.