Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Intelligenter Kontaktsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Intelligenter Kontaktsensor
TP-Link Tapo Intelligenter Kontaktsensor
Artikel-Nr.:
     C1363-TAPO T110
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO T110
EAN/GTIN:
     4897098682784
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Der intelligente Kontaktsensor
Sichern Sie Ihr Zuhause

Alles im Blick
Fragen Sie sich nicht mehr, ob Sie alle Fenster geschlossen haben, wenn Sie das Haus verlassen. Überprüfen Sie Ihre Türen und Fenster auf einen Blick mit der Tapo-App.

Alles im Blick
Fragen Sie sich nicht mehr, ob Sie alle Fenster geschlossen haben, wenn Sie das Haus verlassen. Überprüfen Sie Ihre Türen und Fenster auf einen Blick mit der Tapo-App.

Automatisches Einschalten von Lichtern
Stellen Sie Ihren Smart Contact Sensor so ein, dass er das Licht einschaltet, wenn Sie Ihre Tür öffnen.

Nicht nur für Türen und Fenster
Platzieren Sie den intelligenten Kontakt-Sensor an anderer Stelle, z. B. in Ihren Schränken und Schubladen oder an der Katzenklappe.

Sofortige Push-Benachrichtigungen
Erhalten Sie sofortige Warnungen auf Ihrem Telefon, wenn eine Tür oder ein Fenster unerwartet geöffnet wird. Der Hub kann eine Sirene ertönen lassen, um vor Gefahren zu warnen und Eindringlinge abzuschrecken.

Einfache Installation
Mit unserer werkzeuglosen Installation können Sie den Sensor überall anbringen, wo Sie ihn benötigen. Der Abstand zwischen dem Sensor und dem Magneten (bis zu 15 mm) passt zu den meisten Türen, Fenstern und anderen Einrichtungsgegenständen.

Alles in einer App
Erleben Sie Ihr intelligentes Zuhause der nächsten Generation mit der Tapo-Linie. Schaffen Sie einen sicheren, bequemen und komfortablen Lebensraum für sich und Ihre Lieben.
Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Selbstklebeband:
Ja
Verpackungsbreite:
66 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Paketgewicht:
24 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Produktfarbe:
Weiß
Funkfrequenz:
922 MHz
Geeignet für:
Tür/Fenster
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Breite:
37.5 mm
Tiefe:
12.3 mm
Höhe:
61.4 mm
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.