Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-800883 Herst.-Nr.: 4543B006 EAN/GTIN: 8714574554358 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon CLI 526Y - Tintenbehälter - 1 x Gelb - Blisterverpackung | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 4543B006 | Modell | CLI 526Y | EAN/UPC | 8714574554358 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon CLI 526Y - Tintenbehälter | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Gelb | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | Enthaltene Menge | 1 | Packungstyp | Blisterverpackung | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1 | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | | Verschiedenes | | Packungstyp | Blisterverpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenmerkmale: | Canon ChromaLife100 | Packungstyp: | Blisterverpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, canon, 4543b006, 4543, cli526y, gelb, 526y, cartridge, blister, yellow, cli526, tintenbehälter, 2002275374006, tintenbehlter, standard, capacity, pages, 1pack, with, alarm, security, tinte, w/sec, colour, original, diebstahlsicherung, pixma |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,02* | € 15,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,64* | € 23,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,84* | € 25,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|