Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8005436 Herst.-Nr.: 691670N.8 EAN/GTIN: 4049759284152 |
| |
|
| | |
| Produkttext Kabelabfangleiste zur seitlichen Montage an den 48,30cm (19") Profilen Zur geordneten Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband 691670N.6 auch zur 48,30cm (19") Montage geeignet Material Stahlblech, verzinkt Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | ReadyRail Schiene | Produktfarbe | Grau | Gehäusematerial | Galvanisiertes Stahl, Stahl | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 18 mm | Tiefe | 700 mm | Höhe | 58,8 mm | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | ReadyRail Schiene | Produktfarbe: | Grau | Gehäusematerial: | Galvanisiertes Stahl, Stahl | Breite: | 18 mm | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 58,8 mm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 691670, kabelabfangleiste, montage, 691670n8, l=700, tiefe, seitlichen, profilenzur, geordneten, verlegung, zugentlastung, kabeln, mittels, kabelbindern, oder, klettband691670n.6, auch, geeignetmaterial, stahlblech, verzinkt, efbelektronik, 691670n.8, l700, klettband691670n6, klettband691670n, elektronik |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,71* | € 9,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 6,72* | € 9,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,47* | € 13,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,43* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|