Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 58,8x18x700mm 691670N.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 691670N.8 Rack Zubehör ReadyRail Schiene
EFB Elektronik 691670N.8 Rack Zubehör ReadyRail Schiene
Artikel-Nr.:
     262-D043E74
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691670N.8
EAN/GTIN:
     4049759284152
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Kabelabfangschiene 58,8x18x700mm 691670N.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Breite:
18 mm
Höhe:
58.8 mm
Tiefe:
700 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
168
€ 9,90*
ab € 9,30*
€ 13,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 13,30*
€ 3,50*
ab € 21,48*
€ 29,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.