Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo P100 - Kabellos - Bluetooth / Wi-Fi - 2,4 - 2,4835 GHz - 802.11b - 802.11g - Wi-Fi 4 (802.11n) - 72 Mbit/s - WPA2-PSK - WPA3 - WEP - WPA-PSK (TAPO P110(4-PACK))


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Tapo P110 Smart Plug 3680 W Haus, Büro Weiß
TP-Link Tapo P110 Smart Plug 3680 W Haus, Büro Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7994608
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO P110(4-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098685501
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Wireless-Technologien  Bluetooth / Wi-Fi
Frequenzbereich  2,4 - 2,4835 GHz
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)  72 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  WPA2-PSK, WPA3, WEP, WPA-PSK
  
Merkmale  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
Produktfarbe  Weiß
Beste Verwendung  Haus
Gehäusematerial  Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen  Leistung, Status
Ein-/Ausschalter  Ja
Zertifizierung  CE, RoHS
  
Leistung  
Maximale Eingangsleistung  2990 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Kompatible Steckertypen  UK
Stromstärke (maximal)  13 A
  
Leistungen  
Fernbedienung  Ja
Betrieb über Android-Geräte  Ja
Betrieb über iPhone/iPad  Ja
Sprachsteuerung  Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
Funktioniert mit Google Home  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  72 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  51 mm
Verpackungsart  Box
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  4 Stück(e)
Anzahl der intelligenten Stecker  4
Betriebsanleitung  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Wireless-Technologien:
Bluetooth / Wi-Fi
Frequenzbereich:
2,4 - 2,4835 GHz
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max):
72 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA2-PSK, WPA3, WEP, WPA-PSK
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
Produktfarbe:
Weiß
Beste Verwendung:
Haus
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter:
Ja
Zertifizierung:
CE, RoHS
Maximale Eingangsleistung:
2990 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Kompatible Steckertypen:
UK
Stromstärke (maximal):
13 A
Fernbedienung:
Ja
Betrieb über Android-Geräte:
Ja
Betrieb über iPhone/iPad:
Ja
Sprachsteuerung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Home:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
72 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
51 mm
Verpackungsart:
Box
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Menge pro Packung:
4 Stück(e)
Anzahl der intelligenten Stecker:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter uk, netzadapter, tplink, tapo, link, p1104pack, p110(4pack, p110, pack, smart, wifi, stik, 4pack, mini, wifistopcontact, tapo110, p100, kabellos, bluetooth, 802.11b, 802.11g, 802.11n, mbit/s, wpa2psk, wpa3, wpapsk, 4835, 24835
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,92*
€ 68,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,53*
€ 73,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.