| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7894971 Herst.-Nr.: SY-4755604 EAN/GTIN: 4064161183619 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-4755604 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber, Schwarz 1 St. (SY-4755604) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach 1,4m schwarz, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, 4755604, sy4755604, sygonix, überspannungsschutzsteckdosenleiste, silber, schwarz, berspannungsschutzsteckdosenleiste, überspannungsschutz, steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,38* | € 22,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,62* | € 23,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,97* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|