Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4755604 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377802-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4755604
EAN/GTIN:
     4064161183619
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Sygonix SY-4755604 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Silber,Schwarz 1 St.

6fach Ü-Schutz Steckdosenleiste mit USB

Aluminium-Profil
2x USB-A-Ladeanschlüsse
12 kA Überspannungsschutz

12 kA Überspannungsschutz, schützt Ihre wertvollen Geräte vor schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen.

Ausstattung:
6-fach Schutzkontaktsteckdose
USB-Überspannungsschutz
Master-EIN/AUS-Schalter
Erhöhter Berührungsschutz
Mit Kabelmanagement.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 526 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB,Überspannungsschutz,erhöhter Berührungsschutz · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
526 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | mit USB | Überspannungsschutz | erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
202
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 22,37*
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 23,79*
€ 3,50*
ab € 40,73*
€ 54,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.