Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN52 S9032MD - Mini-PC - Ryzen 9 5900HX / 3.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe - Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7892697
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02F1-M00100
EAN/GTIN:
     4711081869863
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ExpertCenter PN52 S9032MD - Mini-PC - Ryzen 9 5900HX / 3.3 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe - Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Eco Black
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MS02F1-M00100
EAN/UPC  4711081869863

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ExpertCenter PN52 S9032MD - Mini-PC - Ryzen 9 5900HX 3.3 GHz - 16 GB - SSD 1 TB
Typ  Personal-Computer - Mini-PC
Prozessor  AMD Ryzen 9 5900HX / 3.3 GHz (4.6 GHz) (8 Kerne)
Cache-Speicher  16 MB L3
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  16 GB DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  SSD 1 TB - PCI Express 3.0 - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  AMD Radeon Graphics
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht  1 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe  Eco Black
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 9 5900HX
Taktfrequenz  3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.6 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 1 TB
Schnittstellen Typ  PCI Express 3.0
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Realtek RTL8125B-CG
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer/Mikrofon
2 x HDMI
DisplayPort 1.4
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Gestellte Leistung  120 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe:
Eco Black
CPU:
AMD Ryzen 9 5900HX
Taktfrequenz:
3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.6 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
16 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Kapazität:
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8125B-CG
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Kennzeichnung:
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Gerätetyp:
Netzteil
Gestellte Leistung:
120 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
12 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, komplett-pc, komplettsystem ohne betriebssystem, asus, bluetooth, wifi, 9032, gige, 5900, ryzen, expertcenter, minipc, 5900hx, 00100, 90ms02f1m00100, mini, pn52, s9032md, radeon, graphics, 90ms02f1, m00100, pn52s9032md, nvme, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, kein, betriebssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 712,82*
€ 780,25*
€ 1,93*
ab € 713,31*
€ 780,34*
29 Tage
unbekannt
€ 2,00*
ab € 717,15*
€ 780,35*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 749,61*
€ 814,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 746,40*
€ 816,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,68*
€ 969,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,66*
€ 965,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,74*
€ 944,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,02*
€ 925,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,61*
€ 892,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.