Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7836804 Herst.-Nr.: HSMSHIFT-L EAN/GTIN: 8720299067424 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hippus HandShoeMouse Shift - Maus - Größe L - ergonomisch - rechts- und linkshändig - kabellos, kabelgebunden - Bluetooth | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Hippus | Hersteller Art. Nr. | HSMSHIFT-L | Modell | HandShoeMouse Shift | EAN/UPC | 8720299067424 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hippus HandShoeMouse Shift - Maus - Größe L - Bluetooth | Gerätetyp | Maus - ergonomisch | Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden - Bluetooth | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Bewegungsauflösung | 1000 dpi | Leistungsmerkmale | Eingebaute Handstütze, wiederaufladbare Batterie, LED-Anzeiger | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Maus | Ergonomisches Design | Ja | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden | Schnittstelle | Bluetooth | Bewegungsauflösung | 1000 dpi | Leistungsmerkmale | Eingebaute Handstütze, wiederaufladbare Batterie, LED-Anzeiger | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | USB-C auf USB-A Kabel | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Maus | Ergonomisches Design: | Ja | Ausrichtung: | Rechts- und linkshändig | Anschlusstechnik: | Kabellos, kabelgebunden | Schnittstelle: | Bluetooth | Bewegungsauflösung: | 1000 dpi | Zubehör im Lieferumfang: | USB-C auf USB-A Kabel | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Microsoft Windows |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus kabellos beidhändig, bluetooth maus, bluetooth maus beidhändig, hippus, handshoemouse, shift, maus, kabellos, hsmshiftl, klein, ergonomische, linkshaender, rechtshaender, hsmshift, größe, ergonomisch, rechts, linkshändig, kabelgebunden, bluetooth, linkshndig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,34* | € 148,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 117,92* | € 149,36* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,74* | € 149,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 126,34* | € 158,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 131,95* | € 164,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|